PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät für Applikationen bis PLe nach EN ISO 13849-1 und SIL cl 3 nach EN IEC 62061, UB = 100-240V AC/DC, Ausgänge: 3 n/o, 1 n/c, 6so, Baubreite 90 mm, steckbare Klemm...
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät für Applikationen bis PLe nach EN ISO 13849-1 und SIL cl 3 nach EN IEC 62061, UB = 24-48V AC/DC, Ausgänge: 3 n/o , 1 n/c, 6so, Baubreite 90 mm, steckbare Federk...
Kontaktanordnung = SPDT-C/O Montage Typ = DIN-Schienen Serie = LVM Betriebstemperaturbereich = -20 → +60°C Die Lovato Pegelüberwachungsrelais verfügen über Schutzart IP20 IEC. Er verfügt über eine ...
PNOZsigma Spannungsüberwachungsgerät für Applikationen bis PLe nach EN ISO 13849-1 und SIL cl 3 nach EN IEC 62061, UB = 100-240V AC/DC, Ausgänge: 3 n/o , 1 n/c, 6so, Baubreite 90 mm, steckbare Fede...
Wirkleistungsüberwachungsgerät zum Messen und Überwachen der Wirkleistung von elektrischen Verbrauchern, über Display einstellbare Grenzwerte, speicherbar auf Chipkarte, Relaisausgang: 2 Umschaltko...