Übersicht
"Übertrager" Überbegriffe
Unterbegriffe
Bild
Bestellen
ab € 51,52* pro 50 Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PCMCIA, 1:1, 350mA, 320uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PCMCIA, Typ=TM82453NL, Anschlüsse=1, Breite=9.7 mm, Durchgangsverlust=-1 dB, Höhe=2.4 mm, Induktivität=320 µH, Länge=16.6 mm, Nennstrom=350 mA, Temperatur, max.=70 °...
ab € 9,82* pro Stück
ab € 1,21* pro Stück
ab € 1,63* pro Stück
LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PoE, 1:1, 350uH (1 Angebot) LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PoE, Typ=TM5020NLR, Anschlüsse=2, Breite=10.9 mm, Durchgangsverlust=-1 dB, Höhe=8.7 mm, Induktivität=350 µH, Länge=27.9 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich...
ab € 11,22* pro Stück
MURATA 78601/4JC IMPULSTRANSFORMATOR, 58UH, 1:1 (1 Angebot) Induktivität: 58 µH Produktpalette: 786J Series Isolationsspannung: 1 kV Windungsverhältnis: 1:1 ET-Konstante: 4 Vµs SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) DC-Widerstand: 0.17 ohm RoHS konform: Ja
ab € 1,23* pro Stück
ab € 2,17* pro Stück
Stecker mit integriertem Übertrager / stromkompensierter Drossel, 350 uH, M12, Stecker, Vertikal, Gelötet, Panelmontage (2 Angebote) Stecker mit integriertem Übertrager / stromkompensierter Drossel, 350 µH, Typ=749600010, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=26.5 mm, Gehäuseausrichtung=Vertikal,...
Würth Elektronik
749600010
ab € 9,95* pro Stück
MURATA 78604/3C IMPULSTRANSFORMATOR, 2:1, 200UH (1 Angebot) Induktivität: 200 µH Produktpalette: 78604/3C Series Isolationsspannung: 1 kV Windungsverhältnis: 2:1 ET-Konstante: 6 Vµs SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) DC-Widerstand: 0.25 ohm RoHS konform: Ja
ab € 1,15* pro Stück
ab € 1,08* pro Stück
WE-LAN 10/100 Base-T LAN-Übertrager, SMD, 1:1, 350mA, 350uH (3 Angebote) WE-LAN 10/100 Base-T LAN-Übertrager, SMD, Typ=7490140123B, Anschlüsse=1, Breite=14.75 mm, Durchgangsverlust=-2 dB, Höhe=8.4 mm, Induktivität=350 µH, Länge=17.1 mm, Nennstrom=350 mA, Temperatur, max...
Würth Elektronik
7490140123B
ab € 6,146* pro Stück
ab € 1,23* pro Stück
WE-LAN 10/100 Base-T LAN-Übertrager, SMD, 1:1, 350uH (3 Angebote) WE-LAN 10/100 Base-T LAN-Übertrager, SMD, Typ=7490140117C, Anschlüsse=1, Breite=8.8 mm, Durchgangsverlust=-1.3 dB, Höhe=5.7 mm, Induktivität=350 µH, Länge=12.7 mm, Temperatur, max.=105 °C, Temperat...
Würth Elektronik
7490140117C
ab € 2,99359* pro Stück
ab € 1,15* pro Stück
ab € 1,35* pro Stück
Weitere Informationen zum Thema Übertrager
Inhalt konnte leider nicht geladen werden. Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihrem Browser.