Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PoE, 1:1, 350uH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30367740
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     TM5020NLR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Übertrager
Impulstransformator
Koppeltransformator
Übertrager
LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PoE, Typ=TM5020NLR, Anschlüsse=2, Breite=10.9 mm, Durchgangsverlust=-1 dB, Höhe=8.7 mm, Induktivität=350 µH, Länge=27.9 mm, Temperatur, max.=85 °C, Temperaturbereich min.=-40 °C, Verhältnis=1:1
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Tiefe:
28 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504312190
Weitere Suchbegriffe: smd übertrager, LAN-Übertrager, SMD, 1G Base-T, PoE
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,27*
€ 21,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,05*
€ 16,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.