Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stecker mit integriertem Übertrager / stromkompensierter Drossel, 350 uH, M12, Stecker, Vertikal, Gelötet, Panelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30235203
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     749600010
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
Transformator
Stecker mit integriertem Übertrager / stromkompensierter Drossel, 350 µH, Typ=749600010, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Länge=26.5 mm, Gehäuseausrichtung=Vertikal, Gehäusematerial=-999, Kontakt-Abschlusstyp=Gelötet, Kontaktausführung=Stecker, Montageart=Panelmontage, Steckverbinder-Kodierung=D-kodiert, Konformität mit Normen=IEEE, Serie=WE-LANMX, Steckverbindergrösse=M12
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
27 mm
Tiefe:
19 mm
Bruttogewicht:
7 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: Impulstransformator, Koppeltransformator, Übertrager, würth elektronik trafo, netztrafo, Stecker mit integriertem Übertrager / stromkompensierter Drossel, 350 uH
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
40
Frei Haus
ab € 9,98*
€ 12,56*
Lager 115
37
1
€ 5,95*
ab € 10,50*
€ 19,42*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,35*
€ 23,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,21*
€ 15,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.