Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Ucpv1500V Y PV STPT2-40K1500V-YPVMSTP T2 40 PV ist eine Reihe von Geräten, die mit der optimierten, dynamisch-thermischen Trennvorrichtung von Mersen einen verbesserten...
Überspannungsableiter Typ2 40kA Uc400V 4p. POP-40K230V-CT-4PPOP CT ist die kombinierte Produktgruppe für den Schutz gegen temporäre Über- und Unterspannungen und zur Ableitung der transienten Übers...
Zum Schutz der Systemkomponenten in Antennen-Empfangs- und -Verteilanlagen gegen transiente Überspannungen - Feinschutz, möglichst nahe am zu schützenden Objekt installieren - Reduziert Überspannun...
Überspannungsableiter Typ2+3 10kA Uc230V STMT23-10K320V-SP-SFSTM T23 SF ist die Serie robuster kombinierter 10-kV / 10-kA-Geräte des Typs 2 + 3 / Klasse II + III zum Entladen von Spannungsspitzen b...
Steckbare Blitzstrom- und Überspannungsableiterkombination, gem. Typ 1+2 / Class I+II, für 3-phasige isoliert betriebene Stromversorgungsnetze, mit separatem N und PE (L1, L2, L3, N, PE).