Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Generatoranschlusskasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1151-1042281
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1042281
EAN/GTIN:
     4055626601304
Suchbegriffe:
Freischaltgehäuse
Generatoranschlusskasten
Sicherungshalter
Blitzstromableiter
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439.
Weitere Informationen:
Max. Querschnitt der Anschlussleitung:
16 mm²
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
254 mm
Breite:
361 mm
Tiefe:
111 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 391,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,99*
€ 533,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,58*
€ 526,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 432,17*
€ 514,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,95*
€ 492,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,60*
€ 466,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2801162
ab € 32,19*
Zubehör
Phoenix Contact
1079531
ab € 21,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1030650
ab € 29,53*
Zubehör
Phoenix Contact
1030649
ab € 29,94*
Zubehör
Phoenix Contact
1785430
ab € 1,61*
Zubehör
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,72*
Zubehör
Phoenix Contact
1212071
ab € 314,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.