Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel oh...
Überspannungsableiter, B88069X1923T902, EPCOS Der B88069X1923T902 wurde speziell für die Anforderungen an den Schutz der Datenübertragung entwickelt. Das optimierte Design bietet ein hohes Maß an S...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc440V 2+0 IT STPT2-40K440V-2PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zw...
Gasentladungsröhre, CG2250MSTR, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatt...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40KA Ucpv1060V Y PV STPT2-40K1000V-5YPVMSTP T2 40 PV ist eine Reihe von Geräten, die mit der optimierten, dynamisch-thermischen Trennvorrichtung von Mersen einen verbesserte...
Gasentladeröhre, 2047-23-ALF, Bourns Features * Größe: 12,7 mm Durchmesser, 12,7 mm Länge * Lange Lebensdauer * Hohe Stoßstrombelastbarkeit * Geringe Kapazität und Einfügedämpfung
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Uc440V 3+0 IT STPT2-40K440V-3PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die zw...
Überspannungsableiter, B88069X2920C103, EPCOS Features * Standardgröße * Schnelle Reaktionszeit * Sehr hohe Strombelastbarkeit * Stabile Leistung über die gesamte Lebensdauer * Sehr geringe Kapazit...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Ucpv1060V Y PV STPT2-40K1000V-YPVMSTP T2 40 PV ist eine Reihe von Geräten, die mit der optimierten, dynamisch-thermischen Trennvorrichtung von Mersen einen verbesserten...
Platzsparende Installation durch schmale Baubreite von 6,2 mm. Signalisierung ohne zusätzliche Hilfsenergie dank mechanischer Statusanzeige. Optionales Fernmeldemodul überwacht bis zu 40 Artikel oh...
Gasentladungsröhre, CG2250MS, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatten...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40KA Ucpv1060V Y PV STPT2-40K1000V-8YPVMSTP T2 40 PV ist eine Reihe von Geräten, die mit der optimierten, dynamisch-thermischen Trennvorrichtung von Mersen einen verbesserte...
Gasentladungsröhre, CG2250LSN, LITTELFUSE Der äußerst zuverlässige GDT bietet ein hohes Maß an Überspannungsschutz bei geringer Größe und ist ideal für den Schutz von Schaltkreisen auf Leiterplatte...
Überspg.-Ableiter Typ 2 40kA Ucpv60V 2+0 TNS STPT2-40K60V-2PMSTP T2 40 ist eine Reihe von Typ 2/Klasse II Geräten zur Ableitung von Spannungsspitzen, entsprechend EN/IC 61643-11. Geeignet für die z...