Einweg-Schuhüberzug aus Kunststoff mit Gummizug und gepräg- ter Oberfläche für Anti-Rutsch-Effekt. Zum Schutz von Schuhen oder zur Vermeidung von Bodenverschmutzungen usw. in Umgebungen, in denen e...
Kat. I · Polypropylen-Spinnvlies mit Laminatfilm · niedrige Ausführung · 36 x 16 cm · antistatisch · Gummizug am KnöchelWeitere technische Eigenschaften:· Material: Polypropylen Spinnvlies
Überschuhe aus CPE-Material Hochwertige Überziehschuhe aus Cast Polyethylen zum Schutz vor Verunreinigungen. Sehr hochwertiges Material. Bestens geeignet für Lebensmittelbetriebe, Labore, Pharma un...
Passender PE Überschuh für Überschuspender Easy-Box (Art. Nr. 88812), Länge 43,5 cm. Herstellernummer: 28509K, Hersteller: Hygostar. Originalprodukt kann vom Bild abweichen.
Einweg-Schuhüberzug aus Kunststoff mit Gummizug und gepräg- ter Oberfläche für Anti-Rutsch-Effekt. Zum Schutz von Schuhen oder zur Vermeidung von Bodenverschmutzungen usw. in Umgebungen, in denen e...
Franz Mensch Überschuh blau wasserdicht und strapazierfähig Überschuh blau hohe Strapazierfähigkeit wasserdicht wird beispielsweise in der Lebensmittelindustrie, Pharmaziebranche und in Kliniken ei...
Überschuhe aus Cast Polyethylen (CPE), reißfest und strapazierfähig. Flüssigkeitsdicht, Atmungsaktiv, hoher Tragekomfort mit universeller Passform für unterschiedliche Fuß- unf Schuhgrößen. Für den...
Diese Überschuhe sind ist aus HDPE gefertigt und ca. 10my stark. Sie sind abriebs- und wasserfest und gleichzeitig ein sehr preisgünstiger Schutz für die Anwendung in Innenbereichen.