Der Essigsprüher zum feinen und dosierten Bestäuben von Salaten
Damit sich das Aroma von Essig gänzlich auf Salaten entfalten kann, kommt ein Essigspüher zum Einsatz. Auch für das feine Verteilen von
Öl eignet sich der praktische Buffetartikel. Griffbereit platziert, bereichert der Essigsprüher die Tafel neben
Pfefferstreuer und
Salzstreuer oder anderen
Würzmitteln gekonnt.
Die besonderen Vorzüge des Essigsprühers unter die Lupe genommen
Im Gegensatz zur
Essigflasche, die zum Ausgießen von größeren Essigmengen dient, sorgt der Essigspüher mithilfe von leichten Sprühstößen für eine optimale Dosierung der Essigmenge. Darüber hinaus wird der
Essig zum Würzen und Verfeinern äußerst fein zerstäubt und benetzt lediglich Salate und andere Speisen.
Größere Ansammlungen von Essig oder Speiseöl in
Salatschalen, Salatschüsseln, auf dem Teller oder anderem Geschirr bzw. Tafelgeschirr werden damit vermieden. Mit einer Kappe auf der Sprühvorrichtung versehen, ist der Sprüher zusätzlich vor Verunreinigungen und Ungeziefer geschützt, wie sie beispielsweise beim Grillen im Außenbereich vorkommen können.
Modelle und Materialen – Welches wählen?
Transparente Essigsprüher aus Acryl sind modern und äußerst robust. Varianten aus Glas wirken edel und können mit Edelstahl-Aufsätzen versehen sein. Des Weiteren kann bei transparenten Varianten die Menge des Inhalts direkt erkannt werden, sodass Küche und Service wissen, ob der Inhalt aufgefüllt werden muss. Auch hinaus kann der Küchenhelfer komplett aus Edelstahl gefertigt sein.