Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO CUCINA Öl-/Essig-Spender 0,17 l Flasche Glas Schwarz, Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO CUCINA Öl-/Essig-Spender 0,17 l Flasche Glas Schwarz, Transparent
LEONARDO CUCINA Öl-/Essig-Spender 0,17 l Flasche Glas Schwarz, Transparent
LEONARDO CUCINA Öl-/Essig-Spender 0,17 l Flasche Glas Schwarz, Transparent
LEONARDO CUCINA Öl-/Essig-Spender 0,17 l Flasche Glas Schwarz, Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-101803152
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     037716
EAN/GTIN:
     4002541377166
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Für einen tollen Esstisch mit individuellem Charme sorgt diese wunderschöne Essig-/Öl-Flasche aus der Serie CUCINA. Lassen Sie sich von dieser zylindrischen Essig-/Öl-Flasche in eine moderne Welt entführen! Die praktischen Essig- und Ölflaschen aus robustem Glas passen dank ihrem schlichten Design auf jeden Tisch und zu jedem Anlass. Sie ergänzen perfekt die weiteren Tischhelfer der Serie. Das Set besteht aus 2 gleichen Essig-/Öl-Flaschen. Zu diesen zwei Flaschen gehören zwei Ausgießer sowie zwei Deckel. Für alle, die Wert auf Qualität legen - bestellen Sie am besten jetzt und verschönern Sie sich Ihre vier Wände mit dieser ansprechenden Essig-/Öl-Flasche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
61 mm
Höhe
148 mm
Durchmesser
55 mm
Gewicht
480 g
Technische Details
Volumen (l)
0.17 l
Formfaktor
Flasche
Material
Glas
Produktfarbe
Schwarz, Transparent
Form
Rund
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,34*
€ 12,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,83*
€ 11,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.