Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WESTMARK Essig-Ölsprüher-Set Glas, mit Edelstahloberteil, Höhe: 175 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild zu WESTMARK Essig-Ölsprüher-Set Glas, mit Edelstahloberteil, Höhe: 175 mm
Produktbild zu WESTMARK Essig-Ölsprüher-Set Glas, mit Edelstahloberteil, Höhe: 175 mm
Logo zu WESTMARK Essig-Ölsprüher-Set Glas, mit Edelstahloberteil, Höhe: 175 mm
Artikel-Nr.:
     3391-226655111
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     24362260
EAN/GTIN:
     4004094243660
Suchbegriffe:
Essig-Sprüher
Essigsprüher
Öl-Sprüher
Ölsprüher
WESTMARK Essig-Ölsprüher-Set Glas, mit Edelstahloberteil, Höhe: 175 mm

Essig und Öl kann gezielt über Salate dosiert werden

Weitere Informationen:
EAN Stück:
4004094243660
Höhe:
175 mm
Verfügbarkeit:
Lagerartikel
Material:
Glas
Weitere Suchbegriffe: essigsprüher, Essigzerstäuber, Ölzerstäuber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 12,65*
€ 16,52*
15 Tage
unbekannt
6
€ 5,20*
ab € 13,62*
€ 17,83*
Lager 3391
87
1
€ 9,90*
ab € 13,02*
€ 18,17*
Preise: Lager 3391
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,17*
€ 21,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,01*
€ 20,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,46*
€ 19,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,13*
€ 19,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 3391
Versand: Lager 3391
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 9,90*
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3391
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.