Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P566-006-MINI Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-D Mini-HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P566-006-MINI Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-D Mini-HDMI Schwarz
Tripp Lite P566-006-MINI Videokabel-Adapter 1,83 m DVI-D Mini-HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26146718
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P566-006-MINI
EAN/GTIN:
     0037332186065
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
165.1 mm
Verpackungstiefe
228.6 mm
Verpackungshöhe
12.7 mm
Paketgewicht
120 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
Mini-HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
228.6 mm
Höhe des Versandkartons
63.5 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332186062
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Breite
165.1 mm
Tiefe
228.6 mm
Höhe
12.7 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,76*
€ 15,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,25*
€ 14,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,73*
€ 11,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P130-08N
ab € 6,95*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,06*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,47*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,82*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006-SLI
ab € 7,34*
Zubehör
Tripp Lite
P562-006-SL
ab € 7,42*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003
ab € 9,49*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-MINI
ab € 7,99*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,35*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,90*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,63*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,78*
Zubehör
Tripp Lite
P566-016
ab € 14,61*
Zubehör
Tripp Lite
P566AB-006
ab € 10,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.