Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P566-003 HDMI-zu-DVI-Kabel, digitaler Monitor-Adapter und Videokonverter (HDMI-zu-DVI-D Stecker/Stecker), 0,91 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE0-21129156
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P566-003
EAN/GTIN:
     0037332181312
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das 0,91 m lange HDMI-DVI-Kabel von Tripp Lite ermöglicht die Verbindung zwischen digitalen Anzeigegeräten, z. B. DTV (Digital Television), Plasma-Display, LCD-Fernseher und Projektor, mit digitalen Quellgeräten, z. B. digitale Set-Top-Box, Blu-ray-Player und AV-Empfänger. Auf HDMI-DTVs werden Videos angezeigt, die von vorhandenen mit DVI ausgestatteten Produkten empfangen werden, und auf mit DVI ausgestatteten Fernsehern werden Videos von HDMI-Quellen angezeigt. Die HDMI-Technologie verwendet einen wesentlich kompakteren und benutzerfreundlicheren Anschluss als der vorhandene DVI-Anschluss. Die HDMI-Spezifikation verarbeitet höhere Bandbreiten, unkomprimiertes Video und digitale Mehrkanal-Audiosignale – alles in einer übersichtlichen Kabellösung. (HDMI-DVI-Kabel unterstützt nur digitales Video und unterstützt kein Audio).
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332181319
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,03*
€ 15,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,49*
€ 11,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B118-004-HDR
ab € 90,44*
Zubehör
Tripp Lite
B118-004-UHD-2
ab € 68,54*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,49*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,51*
Zubehör
Tripp Lite
P561-015
ab € 14,12*
Zubehör
Tripp Lite
P561-18N
ab € 4,37*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-MINI
ab € 8,00*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-MINI
ab € 9,74*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,75*
Zubehör
Tripp Lite
P566-020
ab € 25,76*
Zubehör
Tripp Lite
P566-030
ab € 34,52*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-8K6
ab € 15,34*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-BK-GRP
ab € 7,42*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-FL
ab € 8,24*
Zubehör
Tripp Lite
P568-003-WH
ab € 7,42*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.