Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006-VGA Aktives HDMI-auf-VGA-Adapterkabel, Niedrigprofil-HD15 (Stecker/Stecker), 1,80 m.
Artikel-Nr.:
     855-7412994
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P566-006-VGA
EAN/GTIN:
     0037332201119
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
Senden von High-Definition-HDMI-Videosignalen an ein VGA-Display
Verbindet HDMI-Quelle mit einem VGA-Monitor, Projektor oder Fernseher
Ideal für die Anzeige von Videos auf einem großen Monitor oder einer digitalen Beschilderung
VGA-Steckverbinder mit niedrigem Profil passt gut bei engen Raum
Plug and Play – keine Software oder Treiber erforderlich

Lebendige, überlegene Videoqualität
Unterstützt HD-Video Auflösungen von bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz

Ausgezeichnete Werkstoffe für überdurchschnittliche Leistung
Folien- und Geflechtabschirmung blockiert gefährliche EMI/RFI-Leitungsstörungen
Vergoldete HDMI-Steckverbinder und Kontakte für maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust
Integrierte Zugentlastung reduziert Belastung und erhöht die Flexibilität
Impedanzangepasste verdrillte Paarkonstruktion reduziert Nebensignaleffekte und Interferenzen
USB-Micro-B-Anschluss für den Fall, dass zusätzliche Stromversorgung benötigt wird

In bestimmten Anwendungen muss der Adapter mit einem Micro-USB-Kabel an einem USB-Ladegerät mit zusätzlichem Strom versorgt werden. Es wird auch empfohlen, manuell die gleiche Aktualisierungsrate und Auflösungseinstellung für Ihre Quell- und VGA-Geräte einzustellen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
110 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
VGA (D-Sub)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Ursprungsland
Taiwan
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
406.4 mm
Höhe des Versandkartons
457.2 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332201116
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 25,93*
€ 35,69*
2 Tage
6
pro Stück
€ 4,90*
ab € 26,39*
€ 36,44*
6 Tage
6
pro Paket
€ 6,99*
ab € 52,37*
€ 68,95*
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,14*
€ 40,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,93*
€ 38,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P116-003-HD-U
ab € 34,60*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,06*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,81*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,80*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,99*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,43*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006
ab € 10,32*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-MINI
ab € 9,74*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,61*
Zubehör
Tripp Lite
P566-010-VGA
ab € 28,03*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,77*
Zubehör
Tripp Lite
P566-015-VGA
ab € 30,62*
Zubehör
Tripp Lite
P566-015-VGA-A
ab € 28,48*
Zubehör
Tripp Lite
P566-016
ab € 14,62*
Zubehör
Tripp Lite
P566-020
ab € 25,72*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.