Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P566-003-MINI Videokabel-Adapter 0,91 m DVI-D Mini-HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P566-003-MINI Videokabel-Adapter 0,91 m DVI-D Mini-HDMI Schwarz
Tripp Lite P566-003-MINI Videokabel-Adapter 0,91 m DVI-D Mini-HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-26146717
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P566-003-MINI
EAN/GTIN:
     0037332186058
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
DVI HDMI Kabel
Video Converter
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
80 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
0.91 m
Anschluss 1
DVI-D
Anschluss 2
Mini-HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
1920 x 1200 Pixel
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
254 mm
Höhe des Versandkartons
304.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332186055
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,32*
€ 13,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,97*
€ 13,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P130-08N
ab € 6,99*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,38*
Zubehör
Tripp Lite
P502-015
ab € 15,64*
Zubehör
Tripp Lite
P502-030
ab € 15,20*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,62*
Zubehör
Tripp Lite
P510-006
ab € 3,30*
Zubehör
Tripp Lite
P512-006
ab € 7,35*
Zubehör
Tripp Lite
P512-010
ab € 3,97*
Zubehör
Tripp Lite
P556-003
ab € 5,00*
Zubehör
Tripp Lite
P560-006
ab € 9,52*
Zubehör
Tripp Lite
P560-020
ab € 18,17*
Zubehör
Tripp Lite
P560-025
ab € 31,54*
Zubehör
Tripp Lite
P560-050
ab € 45,00*
Zubehör
Tripp Lite
P561-003
ab € 4,52*
Zubehör
Tripp Lite
P561-006
ab € 8,37*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.