Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Tripp Lite P566-006 HDMI-auf-DVI-Kabel, Digital-Monitor-Adapter-Videokonverterkabel (HDMI zu DVI-D Stecker/Stecker), 1,80 m.
Artikel-Nr.:
     173-4567793
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P566-006
EAN/GTIN:
     0037332122919
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Das 1,80 m lange HDMI-DVI-Goldkabel von Tripp Lite ermöglicht die Verbindung zwischen digitalen Anzeigegeräten wie DTV (Digital Television), Plasma-Displays, LCD-Fernsehern und Projektoren und digitalen Quellgeräten wie digitale Set-Top Boxen, Blu-ray-Player und AV-Empfänger. Auf HDMI-DTVs werden Videos angezeigt, die von vorhandenen mit DVI ausgestatteten Produkten empfangen werden, und auf mit DVI ausgestatteten Fernsehern werden Videos von HDMI-Quellen angezeigt. Der DVI-HDMI-Adapter unterstützt kein Audio und nur digitales Video.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
110 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
HDMI
Anschluss 2
DVI-D
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Datenübertragungsrate
5000 Gbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
Vietnam
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
348 mm
Höhe des Versandkartons
398.8 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332122916
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 173
15
pro Stück
€ 4,90*
ab € 10,35*
€ 14,68*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 11,24*
€ 15,94*
6 Tage
15
pro Paket
€ 6,99*
ab € 22,08*
€ 30,59*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 23,53*
€ 32,26*
Preise: Lager 173
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,60*
€ 17,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,96*
€ 16,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,52*
€ 16,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,89*
€ 15,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 173
Versand: Lager 173
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 173
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P120-000
ab € 2,36*
Zubehör
Tripp Lite
P130-08N
ab € 6,94*
Zubehör
Tripp Lite
P314-006
ab € 3,05*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P556-006
ab € 5,84*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-MINI
ab € 8,01*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA
ab € 24,93*
Zubehör
Tripp Lite
P566-003-VGA-A
ab € 21,57*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-MINI
ab € 9,74*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA
ab € 25,93*
Zubehör
Tripp Lite
P566-006-VGA-A
ab € 22,55*
Zubehör
Tripp Lite
P566-010-VGA
ab € 28,08*
Zubehör
Tripp Lite
P566-012
ab € 13,76*
Zubehör
Tripp Lite
P566-015-VGA
ab € 30,73*
Zubehör
Tripp Lite
P566-015-VGA-A
ab € 28,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.