Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P314-006 Audio-Kabel 1,83 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P314-006 Audio-Kabel 1,83 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Tripp Lite P314-006 Audio-Kabel 1,83 m 3.5mm 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-2274157
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P314-006
EAN/GTIN:
     0037332012142
Suchbegriffe:
Adapter Cinch
Adapter RCA
Cinch Adapter
RCA Adapter
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Breite des Versandkartons
353.1 mm
Höhe des Versandkartons
154.9 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332012149
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
228.6 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
177.8 mm
Paketgewicht
50 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
P311-006
ab € 1,92*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006
ab € 3,51*
Zubehör
Tripp Lite
P312-006-RA
ab € 2,12*
Zubehör
Tripp Lite
P312-012
ab € 2,39*
Zubehör
Tripp Lite
P313-001
ab € 3,04*
Zubehör
Tripp Lite
P313-06N-WH
ab € 2,65*
Zubehör
Tripp Lite
P314-012
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P315-06N
ab € 1,95*
Zubehör
Tripp Lite
P316-06N
ab € 1,27*
Zubehör
Tripp Lite
P318-006-MF
ab € 3,80*
Zubehör
Tripp Lite
P318-06N-FMM
ab € 7,70*
Zubehör
Tripp Lite
P318-06N-MFF
ab € 4,33*
Zubehör
Tripp Lite
P502-015
ab € 15,59*
Zubehör
Tripp Lite
P502-030
ab € 15,18*
Zubehör
Tripp Lite
P504-050-EZ
ab € 73,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.