Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDASM Kabeladapter 2.5mm 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDASM Kabeladapter 2.5mm 3.5mm Schwarz
Microconnect AUDASM Kabeladapter 2.5mm 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-14684741
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDASM
EAN/GTIN:
     5711045326721
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Umwandlertyp
Passiver Videokonverter
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
2.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
159 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
8 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,02*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDALT
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDALX
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDCC2
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
AUDCC5
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
AUDLC15G
ab € 6,72*
Zubehör
MicroConnect
AUDLC20G
ab € 1,53*
Zubehör
MicroConnect
AUDLC2G
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
AUDLC5G
ab € 2,05*
Zubehör
MicroConnect
AUDLL5
ab € 2,05*
Zubehör
MicroConnect
AUDLR02
ab € 1,56*
Zubehör
MicroConnect
TT620BKAD
ab € 3,60*
Zubehör
MicroConnect
TT630BKAD
ab € 6,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.