Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDLR02 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDLR02 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Microconnect AUDLR02 Audio-Kabel 0,2 m 3.5mm 2 x 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-12714059
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDLR02
EAN/GTIN:
     5711045084744
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Verpackungsdaten
Gewicht
8 g
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
119 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
18 g
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
2 x 3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,56*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDASM
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
AUDLL
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.