Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDCC2 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDCC2 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz
Microconnect AUDCC2 Audio-Kabel 1,5 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3266936
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDCC2
EAN/GTIN:
     5705965854778
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Gewicht
80 g
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
178 mm
Verpackungshöhe
26 mm
Paketgewicht
100 g
Merkmale
Kabellänge
1.5 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,02*
€ 2,40
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDASM
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
AUDC02
ab € 1,01*
Zubehör
MicroConnect
AUDCH10
ab € 2,06*
Zubehör
MicroConnect
AUDCH2
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
AUDCH5
ab € 1,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDLC2G
ab € 1,54*
Zubehör
MicroConnect
AUDLL
ab € 0,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.