Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDALT Kabeladapter 3.5mm 6.3mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDALT Kabeladapter 3.5mm 6.3mm Schwarz
Microconnect AUDALT Kabeladapter 3.5mm 6.3mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE1-3267790
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDALT
EAN/GTIN:
     5705965867044
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
adapter klinke
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
6.3mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
158 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
15 mm
Paketgewicht
8 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
7 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,51*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,71*
€ 0,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDALFF
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
AUDALH02
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
AUDALHF02
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
AUDALS
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDALS015
ab € 2,04*
Zubehör
MicroConnect
AUDANG
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDANH
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDANR
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDANS
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDASM
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.