Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microconnect AUDLL5 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Microconnect AUDLL5 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Microconnect AUDLL5 Audio-Kabel 5 m 3.5mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE0-3266479
Hersteller:
     MicroConnect
Herst.-Nr.:
     AUDLL5
EAN/GTIN:
     5705965854907
Suchbegriffe:
Klinken Kabel Stecker-Stecker
Klinkenkabel Stecker-Stecker
klinkenkabel stecker-stecker
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85189000
Sonstige Funktionen
Kabelfarbe
Schwarz
Verpackungsdaten
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
164 mm
Verpackungstiefe
161 mm
Verpackungshöhe
31 mm
Paketgewicht
102 g
Merkmale
Kabellänge
5 m
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
3.5mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,01*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MicroConnect
AUDASM
ab € 1,03*
Zubehör
MicroConnect
AUDLL
ab € 0,51*
Zubehör
MicroConnect
AUDLL10
ab € 3,52*
Zubehör
MicroConnect
AUDLL2
ab € 1,55*
Zubehör
MicroConnect
AUDLR2
ab € 1,51*
Zubehör
MicroConnect
IPOD002B
ab € 1,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.