Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1955-39976873379 Herst.-Nr.: R11203003 EAN/GTIN: 4060833015554 |
| |
|
| | |
| Zum schnellen Lösen von Spur- und Schubastangenköpfen, Lenkhebeln und sonstigen Steuerteilen, Mit auswechselbaren Gabelköpfen, Schlaggriff für den manuellen Hamereinsatz, Meißeladapter für Druckluft.Meißelhammer-Einsatz, Spezialstahl, In Kunststoffkoffer, Hinweis: Die Trenn- und Montagegabel beschädigen die Gummimanschette Weitere Informationen: | | 1000 V isoliert: | Nein | REACH Registrierung vorhanden: | Nein | Stückliste (Text): | Gabelkopf-Öffnung 17,5 mm Gabelkopf-Öffnung 23,5 mm Gabelkopf-Öffnung 28,5 mm Schlaggriff l = 200 mm Adapter l = 175 mm | Ø 10 mm | Ursprungsland: | Taiwan | VDE zertifiziert: | Nein | Verwendung/Einsatz: | Zum schnellen Lösen von Spur- und Schubastangenköpfen, Lenkhebeln und sonstigen Steuerteilen | Aufbewahrung: | Kunststoffkoffer | Ausführung: | Mit auswechselbaren Gabelköpfen | Gesamtbreite [mm]: | 190 mm | Gesamthöhe [mm]: | 50 mm | Gesamtlänge [mm]: | 295 mm | Inhalt (Anzahl Stück): | 5 | Material: | Spezialstahl | Netto-Gewicht [kg]: | 2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), Werkzeugset, Abzieher |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1955 | | | | 6 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 37,47* | € 45,97* | | | | | | | 4 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,41* | € 46,85* | | | | | 3 Tage | | | 6 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 38,39* | € 47,08* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 36,07* | € 47,82* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 37,99* | € 48,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück | Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 275,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|