Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R19101001 Hakensatz für O-Ringmontage 35mm 4-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301548
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R19101001
EAN/GTIN:
     4060833015486
Suchbegriffe:
Transportgerät, Hebezeug (Teile, ni...
Zubehör/Ersatzteile für Abzieher
Abzieher
Montage/Demontage von O-Ringen, Dichtungen im Bereich Motor-, Getriebe-, Lenkung- und Hydraulik, Für Arbeiten an der Karosserie-Innenausstattung, 1-Komponentengriff
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtlänge [mm]:
135 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
4
Netto-Gewicht [kg]:
0,114 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,62*
€ 22,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,64*
€ 19,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,53*
€ 18,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,89*
€ 17,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 14,85*
€ 17,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
R11201002
ab € 52,34*
Ähnlich
Gedore
R11203003
ab € 36,07*
Ähnlich
Gedore
R17151000
ab € 76,33*
Ähnlich
Gedore
R18101000
ab € 8,02*
Ähnlich
Gedore
R18201000
ab € 11,00*
Ähnlich
Gedore
R19101002
ab € 28,99*
Ähnlich
Gedore
R19102000
ab € 18,83*
Ähnlich
Gedore
R19201000
ab € 9,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.