Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R11201002 Kugelgelenkabdrücker Spannweite x Höhe 20x12-50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301558
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R11201002
EAN/GTIN:
     4060833015585
Suchbegriffe:
Gelenkbolzen-Abzieher
Gelenkbolzen-Ausdrücker
Kugelgelenk-Abdrücker
Kugelgelenk-Abzieher
Zum Ausdrücken des Kugelgelenkzapfens aus dem Lenkhebel, Achsschenkel, Stabilisator etc., Spindel-6-kant, Schlüsselweite 21 mm, Spannhöhe 2-stufig, Geschmiedeter Spezialstahl, Handbetätigt
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Spannbügel vorhanden:
Nein
Spannhöhe B (max.) [mm]:
50 mm
Spannweite [mm]:
20 mm
Spindel Abrutschsicherung:
Nein
Spindel Gewindegröße:
M14 x 1,5 x 150 mm
umdrehbare Arme vorhanden:
Nein
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
3D-Daten vorhanden:
Nein
Abrutschsicherung an der Spindel vorhanden:
Nein
Gabelbreite:
20 mm
Gesamtlänge [mm]:
160 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Netto-Gewicht [kg]:
1,454 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Schlüsselweite [mm]:
21 mm
Weitere Suchbegriffe: Kugelgelenk-Ausdrücker, kugelgelenk-abzieher gedore, gelenkbolzen ausdrücker, Abziehvorrichtung, Abzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,77*
€ 88,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,12*
€ 78,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,74*
€ 74,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,71*
€ 72,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,28*
€ 62,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
1.74/1
ab € 80,63*
Ähnlich
Gedore
R11203003
ab € 35,62*
Ähnlich
Gedore
R17151000
ab € 74,68*
Ähnlich
Gedore
R18101000
ab € 7,99*
Ähnlich
Gedore
R18201000
ab € 11,00*
Ähnlich
Gedore
R19101001
ab € 13,07*
Ähnlich
Gedore
R19101002
ab € 28,42*
Ähnlich
Gedore
R19102000
ab € 18,75*
Ähnlich
Gedore
R19201000
ab € 9,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.