Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GEDORE red R19102000 Edelstahlmagnetschale 2x Magnet 240x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Katalogbild
Katalogbild
Artikel-Nr.:
     C1150-3301547
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     R19102000
EAN/GTIN:
     4060833015479
Suchbegriffe:
Magnetschale
Lehrlingskoffer
Meisterkoffer
Montagekoffer

Produktbeschreibung:

Verliersichere Ablage von metallischen Kleinteilen
Edelstahl
2 extra starke Gummi ummantelte Magnetfüße
Weitere Informationen:
1000 V isoliert:
Nein
Gesamtbreite:
140 mm
Gesamthöhe:
46 mm
Gesamtlänge:
240 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
1
Material:
Edelstahl
Netto-Gewicht:
0,744 kg
REACH:
konform
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Servicekoffer, Werkzeugkoffer, montagekoffer edelstahl, lehrlingskoffer, gedore red werkzeugkoffer, Ablagefach für Werkstattwagen, Antirutschmatte, Arbeitsplatte, Aufbewahrungsbox, Bohrerleiste, Bremse, Buchenplatte, Bügelhaken, Doppelhaken, Dosenhalter, Einlage für Werkstattwagen, Einteilungsset für Werkzeugkoffer, Ersatzteile für Werkbank, Ersatzteile für Werkzeugkasten, Fahrgestell, Führungsschiene für Werkstattwagen, Gerätehalter, Griff für Transportroller, Grundplatte, Haken, Halter, Klemmhalter für Lochplattenwände, Kreuztrennwand, Kunststoffbehälter, Längstrennwand, Lochplattenhaken, Lochplattenwand, Lochwand, Maschinenhalter, Multiplexplatte, Papierhalter, Papierrollenhalter, Rollenbock, Rollenhalter, Rückwand, Schraubenschlüsselhalter, Schublade, Schwenkarm, Steckleiste für Steckschlüsseleinsätze, Steckschlüsselhalter, Transportwagenbremse, Universalhalter, Universalplatte, Unterteilung, Werkbank, Werkbankablage, Werkbankhalterung, Werkbankplatte, Werkstattwagenbremse, Werkzeughalter, Werkzeugklemmung, Werkzeugplatte, Zangenhalter, Zubehör für Transportwagen, Zubehör für Werkbank, Zubehör für Werkzeugwagen
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,31*
€ 31,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
ab 3 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,42*
€ 25,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,36*
€ 25,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301558
ab € 52,22*
Ähnlich
Gedore
R11203003
ab € 36,27*
Ähnlich
Gedore
R17151000
ab € 76,21*
Ähnlich
Gedore
R18101000
ab € 8,02*
Ähnlich
Gedore
R18201000
ab € 10,93*
Ähnlich
Gedore
R19101001
ab € 13,02*
Ähnlich
Gedore
R19101002
ab € 29,31*
Ähnlich
Gedore
R19201000
ab € 9,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.