Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R11203003 Trenn-/Montagegabelsatz 17.5-28.5mm 5-teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Katalogbild
Katalogbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-12536-3301555
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3301555
EAN/GTIN:
     4060833015554
Suchbegriffe:
GEDORE
Steckschlüsselwerkzeuge
Steckschlüsseleinsätze-Sätze
Antrieb 1/4"
Zum schnellen Lösen von Spur- und Schubastangenköpfen, Lenkhebeln und sonstigen Steuerteilen, Mit auswechselbaren Gabelköpfen, Schlaggriff für den manuellen Hamereinsatz, Meißeladapter für Druckluft.Meißelhammer-Einsatz, Spezialstahl, In Kunststoffkoffer, Hinweis: Die Trenn- und Montagegabel beschädigen die Gummimanschette
Weitere Informationen:
Aufbewahrung:
Kunststoffkoffer
Nennlänge [mm]:
295 mm
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
0
Ursprungsland:
Taiwan
Verwendung/Einsatz:
Zum schnellen Lösen von Spur- und Schubastangenköpfen, Lenkh
Ausführung:
Mit auswechselbaren Gabelköpfen
Gesamtbreite [mm]:
190 mm
Gesamthöhe [mm]:
50 mm
Gesamtlänge [mm]:
295 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
5 tlg.
Material:
Spezialstahl
Nennbreite [mm]:
190 mm
Nennhöhe [mm]:
50 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,24*
€ 45,05*
Lager 1498
74
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,22*
€ 46,33*
3 Tage
74
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,36*
€ 46,54*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,33*
€ 48,58*
8 Tage
70
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,88*
€ 48,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 46,33*
€ 55,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,11*
€ 52,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,41*
€ 50,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 277,98* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
APA
19973
ab € 11,18*
Sonstiges
FerdyF.
1970-9
ab € 14,29*
Sonstiges
Toolcraft
1439002
ab € 4,52*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.