Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R11203003, Gedore Red Trenn-/Montagegabelsatz 17.5-28.5mm 5-teilig 3301555


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-946345
Hersteller:
     GEDORE red
Herst.-Nr.:
     3301555
EAN/GTIN:
     4060833015554
Suchbegriffe:
Trenngabel
trenngabel
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

R11203003, Trenn-/Montagegabelsatz 17.5-28.5mm 5-teilig 3301555 Zum schnellen Lösen von Spur- und Schubastangenköpfen, Lenkhebeln und sonstigen Steuerteilen, Mit auswechselbaren Gabelköpfen, Schlaggriff für den manuellen Hamereinsatz, Meißeladapter für Druckluft.Meißelhammer-Einsatz, Spezialstahl, In Kunststoffkoffer, Hinweis: Die Trenn- und Montagegabel beschädigen die Gummimanschette, Fabrikat: Gedore Red
Weitere Informationen:
GEWICHT:
2027 GRAMM
1000 V isoliert:
Nein
Aufbewahrung:
Kunststoffkoffer
Ausführung:
Mit auswechselbaren Gabelköpfen
Gesamtbreite [mm]:
190 mm
Gesamthöhe [mm]:
50 mm
Gesamtlänge [mm]:
295 mm
Inhalt (Anzahl Stück):
5
Material:
Spezialstahl
Netto-Gewicht [kg]:
2 kg
REACH Registrierung vorhanden:
Nein
Stückliste (Text):
Gabelkopf-Öffnung 17,5 mm
Ursprungsland:
Taiwan
VDE zertifiziert:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Handwerkzeug (Teile, nicht klassifiziert), TRENN-/MONTAGEGABELSATZ
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 5,99*
ab € 37,00*
€ 45,64*
4 Tage
74
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,26*
€ 46,99*
4 Tage
74
6
pro Stück
Frei Haus
ab € 38,40*
€ 47,21*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 36,58*
€ 49,19*
Lager 260
72
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 37,89*
€ 49,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,71*
€ 57,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,44*
€ 55,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,09*
€ 51,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,95*
€ 48,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GEDORE red
3301558
ab € 50,44*
Ähnlich
Gedore
R17151000
ab € 75,50*
Ähnlich
Gedore
R18101000
ab € 8,02*
Ähnlich
Gedore
R18201000
ab € 11,02*
Ähnlich
Gedore
R19101001
ab € 13,00*
Ähnlich
Gedore
R19101002
ab € 28,48*
Ähnlich
Gedore
R19102000
ab € 18,50*
Ähnlich
Gedore
R19201000
ab € 9,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.