Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON UVU-NZM Verzögerungsmodul f.U-Auslöser 260154


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     986-0353961
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260154
EAN/GTIN:
     4015082601546
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Verzögerungsmodul
arbeitsstromauslöser
Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Kombination aus separater Verzögerungseinheit und Spezial- Auslöser. Verwendbar für NOT-AUS-Einrichtungen in Verbindung mit NOT-AUS-Taster. Nicht UL/CSA approbiert. Spannungseinbrüche kleiner 0.06-16 s führen nicht zum Abschalten der Leistungsschalter NZM oder Lasttrennschalter N. Verzögerungszeit einstellbar: 70ms- 4 s. Mit zusätzlichem externen Kondensator: 30.000 µF ? 35 V bis 8 s, 90.000 µF ? 35 V bis 16 s. Es ist ein Spezialauslöser erforderlich. Nicht gleichzeitig mit separatem voreilendem Hilfsschalter NZM..-XHIV oder Arbeitsstromauslöser NZM..-XA.. einbaubar. Verzögerungsgerät für separate Aufstellung. Befestigung: Hutschiene oder Schrauben. Für andere Betriebsspannungen Steuertrafo einsetzen. Verwendbar für: NZM1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), N(S)1(-4), 2(-4), 3(-4), 4(-4), 50/60 Hz 220V-240V, 380V-440V, 480V-550V, DC/AC 24 V
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24 V | 550 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24 V | 550 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Verzögert:
true
Geeignet für Leistungsschalter:
false
Geeignet für Lastschalter:
true
Geeignet für Motorschutzschalter:
false
Geeignet für Überlastrelais:
false
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 370,97*
€ 423,21*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,00*
€ 428,56*
Frei Haus
ab € 394,77*
€ 447,97*
€ 5,95*
ab € 407,07*
€ 460,40*
Lager 986
unbekannt
€ 6,50*
ab € 532,86*
€ 595,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 986
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 595,87*
€ 709,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 593,63*
€ 706,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 578,03*
€ 687,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 562,60*
€ 669,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 532,86*
€ 634,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 986
Versand: Lager 986
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,50*
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 986
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
N1-100
ab € 149,03*
Zubehör
Eaton
NZMC2-A200
ab € 585,88*
Zubehör
Eaton
NZMN1-4-A40
ab € 278,99*
Zubehör
Eaton
NZMN3-A400
ab € 978,24*
Zubehör
Eaton
259143
ab € 134,99*
Zubehör
Eaton
259076
ab € 167,01*
Zubehör
Eaton
265721
ab € 211,62*
Zubehör
Eaton
259093 NZMN2-A200
ab € 541,04*
Zubehör
Eaton
259094 NZMN2-A250
ab € 558,60*
Zubehör
Eaton
265720 NZMN1-M63
ab € 195,80*
Zubehör
Eaton
259085 NZMN1-A100
ab € 247,73*
Zubehör
Eaton
259086 NZMN1-A125
ab € 404,71*
Zubehör
Eaton
259075 NZMB1-A40
ab € 166,28*
Zubehör
Eaton
259077 NZMB1-A63
ab € 168,63*
Zubehör
Eaton
259078 NZMB1-A80
ab € 179,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.