Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON MOELLER NZMC2-A200 MCCB, 200A, 3P, 36KA, THERM/MAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3513923
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     NZMC2-A200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Möller-Leistungsschalter
Leistungsschalter
Schutzschaltermontage: Panel
  • Nennspannung V AC: 690 V
  • Nennstrom: 200 A
  • Nennspannung, V DC: -
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Anzahl der Pole: 3-polig
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, leistungsschalter eaton, leistungsschalter, Schaltungsschutz, Schutzschalter, Thermisch-magnetische, EATON MOELLER, NZMC2-A200, 3513923, 351-3923
    Angebote (12)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    13 Tage
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 585,80*
    € 655,79*
    28 Tage
    nicht lagernd
    € 7,90*
    ab € 594,60*
    € 662,60*
    Frei Haus
    ab € 625,56*
    € 695,41*
    € 5,95*
    ab € 645,31*
    € 717,30*
    Lager 139
    5
    Frei Haus
    ab € 655,14*
    € 731,56*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 731,56*
    € 870,56
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 729,53*
    € 868,14
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 709,31*
    € 844,08
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 689,74*
    € 820,79
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 655,14*
    € 779,62
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Moeller
    260178
    ab € 51,99*
    Zubehör
    Eaton
    065958
    ab € 2,82*
    Zubehör
    Eaton
    100667
    ab € 50,81*
    Zubehör
    Eaton
    100675
    ab € 50,51*
    Zubehör
    Eaton
    100679
    ab € 55,10*
    Zubehör
    Eaton
    100780
    ab € 7,46*
    Zubehör
    Eaton
    104603
    ab € 365,95*
    Zubehör
    Eaton
    104605
    ab € 649,85*
    Zubehör
    Eaton
    104609
    ab € 370,98*
    Zubehör
    Eaton
    104611
    ab € 665,42*
    Zubehör
    Eaton
    104646
    ab € 254,47*
    Zubehör
    Eaton
    104829
    ab € 2,99*
    Zubehör
    Eaton
    105945
    ab € 2,97*
    Zubehör
    Eaton
    107247
    ab € 110,26*
    Zubehör
    Eaton
    109777
    ab € 102,98*
    Weitere Artikel anzeigen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.