Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton NZMB1-A50 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 40 - 50 A Schaltspannung (max.): 440 V/AC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2306995-BP
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259076
EAN/GTIN:
     4015082590765
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Eaton NZMB1-A50 Leistungsschalter 1 St. Einstellbereich (Strom): 40 - 50 A Schaltspannung (max.): 440 V/AC

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Klemme · Einstellbereich Strom (max.): 50 A · Einstellbereich Strom (min.): 40 A · Montageart (Relais): Festeinbau · Polzahl (LOV): 3polig · Schaltspannung (max.): 440 V/AC · Schutzart: IP20 · Weitere technische Daten: Anschlussart Hauptstromkreis: Rahmenklemme
Ausführung des Betätigungselements: Kipphebel
Bemessungsdauerstrom Iu: 50 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: 300 A - 500 A
Hutschienenmontage optional: ja
Komplettgerät mit Schutzeinheit: ja
Position des Anschlusses für Hauptstromkreis: vorne

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Einstellbereich (Strom):
40 - 50 A
Marke:
Eaton
Schutzart:
IP20
Anschluss (Bauelemente):
Klemme
Montageart (Relais):
Festeinbau
Polzahl (LOV):
3polig
Typ (Hersteller-Typ):
NZMB1-A50
Einstellbereich Strom (max.):
50 A
Einstellbereich Strom (min.):
40 A
Schaltspannung (max.):
440 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Leistungsschalter
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 168,38*
€ 194,96*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 172,85*
€ 201,70*
Frei Haus
ab € 183,25*
€ 212,34*
€ 5,95*
ab € 188,30*
€ 218,56*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 277,46*
€ 318,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 318,77*
€ 379,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,84*
€ 374,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 307,04*
€ 365,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,16*
€ 352,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 277,46*
€ 330,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,99*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,81*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,51*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,91*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,46*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 365,95*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 649,85*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 370,98*
Zubehör
Eaton
104611
ab € 665,42*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 254,47*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,26*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.