Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 125A / Abschaltvermögen 50 kA 690V 750V, Fest, L. 90mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 125A / Abschaltvermögen 50 kA 690V 750V, Fest, L. 90mm
Eaton xEnergy Eaton Moeller, Leistungsschalter MCCB 3-polig, 125A / Abschaltvermögen 50 kA 690V 750V, Fest, L. 90mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4548146
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     259086 NZMN1-A125
EAN/GTIN:
     4015082590864
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Leistungsschalter
Klöchner-Möller-Leistungsschalter
Reihe = xEnergy
Serie = Eaton Moeller
Polzahl = 3
Strom = 125A
Ausschaltvermögen = 50 kA
AC-Nennspannung = 690V
DC-Nennspannung = 750V
Montageart = Fest
Länge = 90mm
Breite = 145mm
Tiefe = 84.5mm
Überlastschaltertyp = MCCB
Weitere Informationen:
Reihe:
xEnergy
Serie:
Eaton Moeller
Polzahl:
3
Strom:
125A
Ausschaltvermögen:
50 kA
AC-Nennspannung:
690V
DC-Nennspannung:
750V
Montageart:
Fest
Länge:
90mm
Breite:
145mm
Tiefe:
84.5mm
Überlastschaltertyp:
MCCB
Weitere Suchbegriffe: Möller-Leistungsschalter, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Leistungstrennschalter, Schutzschalter, Trennschalter, leistungsschalter 3 polig eaton, schutzschalter, schutzschalter 3pol, 4548146, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Eaton, 259086NZMN1A125, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCCBs
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 365,22*
€ 409,98*
Lager 108
Frei Haus
ab € 360,98*
€ 415,46*
5 Tage
8
€ 8,90*
ab € 413,98*
€ 460,80*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 428,67*
€ 474,64*
Frei Haus
ab € 446,13*
€ 495,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 415,46*
€ 494,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 412,28*
€ 490,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,40*
€ 480,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,96*
€ 452,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,98*
€ 429,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
260178
ab € 51,99*
Zubehör
Eaton
065958
ab € 2,82*
Zubehör
Eaton
100667
ab € 50,81*
Zubehör
Eaton
100675
ab € 50,51*
Zubehör
Eaton
100679
ab € 54,91*
Zubehör
Eaton
100780
ab € 7,46*
Zubehör
Eaton
104603
ab € 365,95*
Zubehör
Eaton
104605
ab € 649,85*
Zubehör
Eaton
104609
ab € 370,98*
Zubehör
Eaton
104611
ab € 665,42*
Zubehör
Eaton
104646
ab € 254,47*
Zubehör
Eaton
104829
ab € 2,99*
Zubehör
Eaton
105945
ab € 2,97*
Zubehör
Eaton
107247
ab € 110,26*
Zubehör
Eaton
109777
ab € 102,98*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.