Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verzögerungseinheit UVU-NZM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-25239707
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     260154
EAN/GTIN:
     4015082601546
Suchbegriffe:
Arbeitsstromauslöser
Verzögerungsmodul
arbeitsstromauslöser

Verzögerungseinheit UVU-NZM

Optionales Zubehör zur Leistungsschalter-Reihe NZM bietet ein umfangreiches Portfolio an Anwendungsmöglichkeiten für den weltweiten Einsatz. Die Montage gestaltet sich flexibel und einfach durch modulare Funktionsgruppen. Hinweise: Kombination aus separater Verzögerungseinheit und Spezial- Auslöser. Verwendbar für NOT-AUS-Einrichtungen in Verbindung mit NOT-AUS-Taster.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
24..550 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
24..550 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
24 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Verzögert:
ja
Geeignet für Leistungsschalter:
nein
Geeignet für Lastschalter:
ja
Geeignet für Motorschutzschalter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 373,41*
€ 424,67*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 376,99*
€ 430,06*
€ 5,95*
ab € 408,30*
€ 462,13*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 400,06*
€ 465,99*
Frei Haus
ab € 412,08*
€ 468,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,99*
€ 554,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,14*
€ 548,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 439,47*
€ 522,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 423,41*
€ 503,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,06*
€ 476,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
107519
ab € 786,51*
Zubehör
Eaton
107577
ab € 1.255,57*
Zubehör
Eaton
107580
ab € 815,47*
Zubehör
Eaton
109666
ab € 931,67*
Zubehör
Eaton
109669
ab € 973,72*
Zubehör
Eaton
109674
ab € 1.211,12*
Zubehör
Eaton
109676
ab € 936,02*
Zubehör
Eaton
109677
ab € 997,02*
Zubehör
Eaton
109680
ab € 1.044,81*
Zubehör
Eaton
109681
ab € 1.050,99*
Zubehör
Eaton
109685
ab € 1.304,93*
Zubehör
Eaton
109686
ab € 1.303,30*
Zubehör
Eaton
109688
ab € 1.288,95*
Zubehör
Eaton
109689
ab € 1.289,72*
Zubehör
Eaton
109692
ab € 1.601,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.