Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT PZ-505 818645 Crimpzange 7teilig Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC, LWL-Stecker RG6, RG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-C96813
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     818645
EAN/GTIN:
     4016138806625
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Mit 6 auswechselbaren Crimpeinsätzen für Koax-Verbinder:
Crimpeinsatz E1: RG 58, 59, 62, 174
Crimpeinsatz E2: RG 58, 59, 62, 6
Crimpeinsatz E3: RG 58, 59, 62, 174, Fiber Optic
Crimpeinsatz E4: RG 8, 11, 174, 179, 213
Crimpeinsatz E5: RG 174, 179, 8218 Belden, Fiber Optic
Crimpeinsatz E6: RG 58, 59, 6.

Mit dem TOOLCRAFT-Presszangen-System PZ-500 können Sie mit den auswechselbaren Crimp-Sätzen mit einer Zange verschiedene Applikationen bearbeiten. Bitte beachten Sie hierzu die passenden Crimp-Sätze, die wir als optionales Zubehör anbieten.
Features:
Auswechselbare Crimpeinsätze
Lieferumfang:
Crimpzange · 6 Crimpeinsätze · Aufbewahrungsbox.
Weitere Informationen:
Länge:
225 mm
Geeignet für Kabeltyp:
RG6 + RG8 + RG11 + RG58 + RG59 + RG62 + RG174 + RG179 + RG213 + RG8218
Anwendungsbereich:
Koaxial-Steckverbinder BNC, TNC + LWL-Stecker
Herst.-Teilenr.:
818645
Mengenangaben:
7teilig
Produkt-Art:
Crimpzange
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 80,21*
€ 102,24*
1 Tag
305
Frei Haus
ab € 81,32*
€ 102,25*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 98,04*
€ 120,85*
€ 4,95*
ab € 100,99*
€ 129,04*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,24*
€ 121,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,39*
€ 120,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 100,38*
€ 119,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,78*
€ 112,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,83*
€ 104,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,21*
€ 95,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 110,11*
Sonstiges
Toolcraft
2180571
ab € 13,61*
Sonstiges
Toolcraft
1595617
ab € 12,75*
Sonstiges
Toolcraft
1423365
ab € 12,72*
Sonstiges
Toolcraft
1423366
ab € 13,52*
Sonstiges
Toolcraft
1423367
ab € 12,70*
Sonstiges
Toolcraft
1423368
ab € 12,75*
Sonstiges
Toolcraft
1423369
ab € 13,55*
Sonstiges
Toolcraft
1423370
ab € 12,00*
Sonstiges
Toolcraft
1423376
ab € 12,75*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541710
ab € 13,53*
Sonstiges
Toolcraft
1423396
ab € 12,05*
Sonstiges
Toolcraft
1423397
ab € 12,84*
Sonstiges
Toolcraft
1423398
ab € 12,82*
Sonstiges
Toolcraft
1423399
ab € 13,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.