Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TOOLCRAFT Crimpzange 818645 Koaxial-Steckverbinder 7teilig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Markenlogo (MGO)
Markenlogo (MGO)
Produktabbildung - Einzelabbildung
Artikel-Nr.:
     1682-481078000
Hersteller:
     Conrad Electronic
Herst.-Nr.:
     818645
EAN/GTIN:
     4016138806625
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Crimpzange mit Ratschenmechanik und Zackenrad für Druckmoment-Einstellung (mit Fixierschraube). Schneller und werkzeugloser Wechsel der Crimpeinsätze. Mit 6 auswechselbaren Crimpeinsätzen für Koax-Verbinder: E1 (RG 58, 59, 62, 174), E2 (RG 58, 59, 62, 6), E3 (RG 58, 59, 62, 174, Fiber Optic), E4 (RG 8, 11, 174, 179, 213), E5 (RG 174, 179, 8218 Belden, Fiber Optic), E6 (RG 58, 59, 6).
Weitere Informationen:
Werbliche Produkttypbezeichnung:
Crimpzangen-Set
Anzahl der Teile:
7 Teile
Ausführung des Inhalts (bezüglich der Hauptausstattungsteile:
Crimpzange
Länge:
225 mm
Anzahl der Einsätze:
6 Einsätze
Zwangssperre vorhanden:
Ja
Ausführung des Griffes:
2-Komponentengriff
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 79,85*
€ 102,24*
1 Tag
309
Frei Haus
ab € 80,97*
€ 102,25*
Lager 1682
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,59*
€ 120,85*
€ 4,95*
ab € 100,73*
€ 129,04*
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,85*
€ 143,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,31*
€ 143,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,91*
€ 128,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Söhngen
0370096
ab € 110,22*
Sonstiges
Toolcraft
2180571
ab € 13,57*
Sonstiges
Toolcraft
1595617
ab € 12,71*
Sonstiges
Toolcraft
1423365
ab € 12,77*
Sonstiges
Toolcraft
1423366
ab € 13,56*
Sonstiges
Toolcraft
1423367
ab € 12,74*
Sonstiges
Toolcraft
1423368
ab € 12,71*
Sonstiges
Toolcraft
1423369
ab € 13,58*
Sonstiges
Toolcraft
1423370
ab € 12,07*
Sonstiges
Toolcraft
1423376
ab € 12,71*
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541710
ab € 13,60*
Sonstiges
Toolcraft
1423396
ab € 11,96*
Sonstiges
Toolcraft
1423397
ab € 12,79*
Sonstiges
Toolcraft
1423398
ab € 12,81*
Sonstiges
Toolcraft
1423399
ab € 13,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.