Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 12,81 L, WS: 28mm, 15 St./VE, 365x270x255mm(AM), 305x210x200mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 12,81 L, WS: 28mm, 15 St./VE, 365x270x255mm(AM), 305x210x200mm(IM)
Bio-Styroporbox 12,81 L, WS: 28mm, 15 St./VE, 365x270x255mm(AM), 305x210x200mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2063
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2063
EAN/GTIN:
     4049428010679
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 12,81 L, WS: 28mm, 15 St./VE, 365x270x255mm(AM), 305x210x200mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 365 x 270 x 255 mm
  • Innenabmessung ca. 305 x 210 x 200 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 28 mm
  • Volumen 12,81 Liter
  • Gewicht 254 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 15 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 15 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox10Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 15 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 15 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 45 Stück
€ 13,49*
€ 16,05
pro Stück
ab 75 Stück
€ 11,74*
€ 13,97
pro Stück
ab 105 Stück
€ 10,89*
€ 12,96
pro Stück
ab 135 Stück
€ 10,35*
€ 12,32
pro Stück
ab 150 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 195 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 256 Stück
€ 8,63*
€ 10,27
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2062
ab € 5,46*
Ähnlich
verpackung24
2056
ab € 2,95*
Ähnlich
verpackung24
2059
ab € 8,42*
Ähnlich
verpackung24
2050
ab € 1,38*
Ähnlich
verpackung24
2052
ab € 2,77*
Ähnlich
verpackung24
2054
ab € 3,50*
Ähnlich
verpackung24
2055
ab € 3,74*
Ähnlich
verpackung24
2057
ab € 7,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.