Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 1,76 L, WS: 29mm, 60 St./VE, 260x170x135mm(AM), 200x110x80mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 1,76 L, WS: 29mm, 60 St./VE, 260x170x135mm(AM), 200x110x80mm(IM)
Bio-Styroporbox 1,76 L, WS: 29mm, 60 St./VE, 260x170x135mm(AM), 200x110x80mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2052
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2052
EAN/GTIN:
     4049428010563
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 1,76 L, WS: 29mm, 60 St./VE, 260x170x135mm(AM), 200x110x80mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 260 x 170 x 135 mm
  • Innenabmessung ca. 200 x 110 x 80 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 29 mm
  • Volumen1,76 Liter
  • Gewicht 80 gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 60 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 60 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styroporbox 1,76 liter, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,76*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 60 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 60 Stück
€ 5,71*
€ 6,79
pro Stück
ab 120 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 180 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 240 Stück
€ 3,94*
€ 4,69
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 480 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 600 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 660 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 960 Stück
€ 3,07*
€ 3,65
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
1950
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.