Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Halbschale 3,45 L, WS: 16mm, 54 St./VE, 260x210x115mm(AM), 228x178x85mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Halbschale 3,45 L, WS: 16mm, 54 St./VE, 260x210x115mm(AM), 228x178x85mm(IM)
Bio-Halbschale 3,45 L, WS: 16mm, 54 St./VE, 260x210x115mm(AM), 228x178x85mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2056
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2056
EAN/GTIN:
     4049428010600
Suchbegriffe:
Styroporbox
Isolierbox
Thermobox
Styroporboxen

Bio-Halbschale 3,45 L, WS: 16mm, 54 St./VE, 260x210x115mm(AM), 228x178x85mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 260 x 210 x 115 mm
  • Innenabmessung ca. 228 x 178 x 85 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 16 mm
  • Volumen 3,45 Liter
  • Gewicht 28 gramm
  • Farbe weiß
  • bestehend aus 2 Halbschalen
  • VE = 54 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 54 Stück möglich!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,95*
  
Preis gilt ab 27.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 54 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 54 Stück
€ 6,12*
€ 7,28
pro Stück
ab 108 Stück
€ 5,32*
€ 6,33
pro Stück
ab 162 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 216 Stück
€ 4,39*
€ 5,22
pro Stück
ab 270 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 324 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 540 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 594 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 864 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 27000 Stück
€ 2,95*
€ 3,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2062
ab € 5,47*
Ähnlich
verpackung24
2059
ab € 3,98*
Ähnlich
verpackung24
2050
ab € 1,37*
Ähnlich
verpackung24
2052
ab € 2,76*
Ähnlich
verpackung24
2054
ab € 3,50*
Ähnlich
verpackung24
2055
ab € 3,72*
Ähnlich
verpackung24
2057
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.