Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Halbschale 10,95 L, WS: 16mm, 20 St./VE, 260x210x300mm(AM), 228x17x270mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Halbschale 10,95 L, WS: 16mm, 20 St./VE, 260x210x300mm(AM), 228x17x270mm(IM)
Bio-Halbschale 10,95 L, WS: 16mm, 20 St./VE, 260x210x300mm(AM), 228x17x270mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2062
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2062
EAN/GTIN:
     4049428010662
Suchbegriffe:
Styroporbox
Isolierbox
Thermobox
Styroporboxen

Styropor Box 260 x 210 x 300 mm - 10,95 Liter

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 260 x 210 x 300mm
  • Innenabmessung ca. 228 x 178 x 270 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 16 mm
  • Volumen 10,95 Liter
  • Gewicht 55 gramm
  • Farbe weiß
  • bestehend aus 2 Halbschalen
  • VE = 20 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 20 Stück möglich!

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 13,62*
€ 16,21
pro Stück
ab 40 Stück
€ 10,45*
€ 12,44
pro Stück
ab 60 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 100 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 120 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 160 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 200 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
ab 240 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 320 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
2056
ab € 2,95*
Ähnlich
verpackung24
2059
ab € 3,98*
Ähnlich
verpackung24
2050
ab € 1,37*
Ähnlich
verpackung24
2052
ab € 2,76*
Ähnlich
verpackung24
2054
ab € 3,50*
Ähnlich
verpackung24
2055
ab € 3,72*
Ähnlich
verpackung24
2057
ab € 7,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.