Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 0,57 L WS: 15mm, 240 St./VE, 145x145x80mm(AM), 120x120x40mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 0,57 L WS: 15mm, 240 St./VE, 145x145x80mm(AM), 120x120x40mm(IM)
Bio-Styroporbox 0,57 L WS: 15mm, 240 St./VE, 145x145x80mm(AM), 120x120x40mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2050
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2050
EAN/GTIN:
     4049428010549
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 0,57 L WS: 15mm, 240 St./VE, 145x145x80mm(AM), 120x120x40mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • unsere kleinste Thermoxbox mit 0,57 Liter verfügbarem Volumen
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 145 x 145 x 80 mm
  • Innenabmessung ca. 120 x 120 x 40 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 15 mm
  • Eigengewicht nur ganze 20 Gramm
  • Farbe weiß
  • VE = 240 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 240 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styropor- transportboxen, styropor box, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,38*
  
Preis gilt ab 120.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 240 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 240 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 480 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 720 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 960 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 1200 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 1440 Stück
€ 1,56*
€ 1,86
pro Stück
ab 1680 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 2400 Stück
€ 1,49*
€ 1,77
pro Stück
ab 120000 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
1953
ab € 4,07*
Ähnlich
verpackung24
1952
ab € 3,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.