Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bio-Styroporbox 3,41 L, WS: 30mm, 40 St./VE, 235x210x190mm(AM), 175x150x130mm(IM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bio-Styroporbox 3,41 L, WS: 30mm, 40 St./VE, 235x210x190mm(AM), 175x150x130mm(IM)
Bio-Styroporbox 3,41 L, WS: 30mm, 40 St./VE, 235x210x190mm(AM), 175x150x130mm(IM)
Artikel-Nr.:
     514-2055
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     2055
EAN/GTIN:
     4049428010594
Suchbegriffe:
Neoporbox
Styropor Box
Styropor-Transportbox
Styroporbox

Bio-Styroporbox 3,41 L, WS: 30mm, 40 St./VE, 235x210x190mm(AM), 175x150x130mm(IM)

  • Biomass Balance Styroporbox (75% CO2-Einsparung)
  • bestehend aus Unterteil und Deckel = 1 Garnitur
  • Aussenabmessung ca. 235 x 210 x 190 mm
  • Innenabmessung ca. 175 x 150 x 130 mm
  • Wand-/Bodenstärke: 30 mm
  • Volumen 3,41 Liter
  • Gewicht 133 gramm Farbe weiß
  • VE = 40 Stück

Bitte beachten: nur volle Verpackungseinheiten à 40 Stück möglich!

Weitere Suchbegriffe: styroporbox 3,41 liter, styropor box, styropor- transportboxen, Isolierbox, Thermobox, Styroporboxen, Isolierboxen, Thermoboxen, Styropor, Kühlbox, Kühlboxen, Styroporbox3Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,72*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 40 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 80 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 120 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 160 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 200 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 240 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 400 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 480 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
ab 640 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
verpackung24
1950
ab € 3,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.