Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaukasten DIN A4 B260xH350mm Ganz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachschaukasten DIN A4 B260xH350mm Ganz
Flachschaukasten DIN A4 B260xH350mm Ganz
Logo
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1348622
Herst.-Nr.:
     103400121
EAN/GTIN:
     4250366505602
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
für den Innenbereich · Bautiefe 22 mm · idealer Schutz für aushangpflichtige Dauerinformationen, da abschließbar · Aluminiumkonstruktion silberfarbig eloxiert · weiße RückwandWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 320mm· Sichtfläche B x H: 225 x 320mm· Innenbreite: 225mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
1 = 1 x 1
Außenbreite:
260 mm
Außenhöhe:
350 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
22 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
DIN A4
Ausführung:
Ganzglas-Tür
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm flachschaukasten, flachschaukasten, schaukasten höhe: 350mm, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Flachschaukästen, 9196493100
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 54,85*
€ 76,31*
20 Tage
unbekannt
€ 5,99*
ab € 59,31*
€ 76,89*
43 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 60,92*
€ 80,02*
21 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 71,45*
€ 92,28*
8 Tage
75
€ 7,90*
ab € 72,28*
€ 93,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,31*
€ 90,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,53*
€ 88,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,75*
€ 80,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,50*
€ 75,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,16*
€ 73,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200106
ab € 776,05*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200121
ab € 757,31*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200109
ab € 739,41*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200124
ab € 893,38*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200100
ab € 421,95*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200115
ab € 481,08*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200103
ab € 444,51*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200118
ab € 519,58*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,72*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,77*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 651,59*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 753,84*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 754,18*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 855,36*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.