Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 6xDIN A4 B790xH790mm Rahmen rd f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9196493106
Herst.-Nr.:
     103200115
EAN/GTIN:
     4250366504148
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 740mm· Sichtfläche B x H: 740 x 740mm· Innenbreite: 740mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
6 = 3 x 2
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Außenbreite:
790 mm
Außenhöhe:
790 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
6 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen abgerundet
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 481,08*
€ 597,65*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,66*
€ 601,59*
Lager 1498
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 578,62*
€ 657,89*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 535,19*
€ 660,01*
15 Tage
24
Frei Haus
ab € 615,98*
€ 694,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 657,89*
€ 782,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 636,52*
€ 757,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 614,18*
€ 730,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 600,41*
€ 714,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 578,62*
€ 688,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,47*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,72*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 79,39*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,77*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 54,85*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 651,59*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 753,84*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 754,18*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 855,36*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 965,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.123,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 417,07*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 483,25*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 442,69*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.