Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 8xDIN A4 B970xH820mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 8 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 8 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 8 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 8 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 8 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 8 A4
Artikel-Nr.:
     1498-9196493242
Herst.-Nr.:
     103200103
EAN/GTIN:
     4250366504025
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 770mm· Sichtfläche B x H: 920 x 770mm· Innenbreite: 920mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
8 = 4 x 2
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Außenbreite:
970 mm
Außenhöhe:
820 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
8 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen eckig
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 447,92*
€ 553,22*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 484,19*
€ 556,85*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 526,24*
€ 598,04*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 486,50*
€ 600,03*
€ 4,95*
ab € 553,28*
€ 623,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,04*
€ 711,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 572,72*
€ 681,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 548,10*
€ 652,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,23*
€ 636,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 526,24*
€ 626,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,19*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,45*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,71*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 79,47*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,76*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 54,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 652,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 757,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 754,00*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 854,20*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 971,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.126,70*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 418,50*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 483,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 442,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.