Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 21xDIN A4 B1600xH1060mm Rahmen eck.f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 21 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 21 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 21 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 21 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 21 A4
WSM Drehtür-Schaukasten, für Inneneinsatz, Bautiefe 60 mm, eloxiert, alu silberbarbig, gesamt 21 A4
Artikel-Nr.:
     1498-9196493252
Herst.-Nr.:
     103200109
EAN/GTIN:
     4250366504087
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 1010mm· Sichtfläche B x H: 1550 x 1010mm· Innenbreite: 1550mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
21 = 7 x 3
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Außenbreite:
1600 mm
Außenhöhe:
1060 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
21 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen eckig
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 740,43*
€ 851,60*
38 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 802,76*
€ 857,97*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 859,69*
€ 921,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 806,78*
€ 925,20*
€ 4,95*
ab € 919,57*
€ 984,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 921,63*
€ 1.096,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 919,21*
€ 1.093,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 897,75*
€ 1.068,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 880,16*
€ 1.047,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 859,69*
€ 1.023,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,19*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,43*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,48*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 76,11*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,71*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 54,89*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 648,86*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 755,85*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 750,59*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 861,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 969,97*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.119,98*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 417,43*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 484,14*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 442,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.