Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehtürschaukasten 21xDIN A4 B1600xH1060mm Rahmen rd f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-9196493109
Herst.-Nr.:
     103200124
EAN/GTIN:
     4250366504230
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Displayschaukasten
Flach-Vitrine
Bautiefe 60 mm · um 180° drehbare Ganzglas-Türen aus geschliffenem ESG-Sicherheitsglas · mit Sicherheitsschloss und 2 Schlüsseln · Silberfarbene Rückwand · RAL-Pulverbeschichtung gegen Aufpreis auf Anfrage.Weitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 1010mm· Sichtfläche B x H: 1550 x 1010mm· Innenbreite: 1550mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
21 = 7 x 3
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Außenbreite:
1600 mm
Außenhöhe:
1060 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
60 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
21 x DIN A4
Ausführung:
Rahmen abgerundet
Weitere Suchbegriffe: Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, wsm plakatschaukasten, flach vitrine, schaukasten tiefe 60 mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukasten, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 894,33*
€ 1.033,00*
33 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 966,24*
€ 1.040,71*
Lager 1498
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.069,22*
€ 1.153,03*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.017,26*
€ 1.157,18*
14 Tage
24
Frei Haus
ab € 1.086,03*
€ 1.170,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.153,03*
€ 1.372,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.148,90*
€ 1.367,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.115,28*
€ 1.327,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.092,91*
€ 1.300,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.069,22*
€ 1.272,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,19*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400123
ab € 58,45*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,71*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400125
ab € 79,47*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,76*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103400121
ab € 54,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 652,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 757,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 754,00*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 854,20*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500415
ab € 971,68*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500445
ab € 1.126,70*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500391
ab € 418,50*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500421
ab € 483,94*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500397
ab € 442,54*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.