Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachschaukasten DIN A4 B260xH350mm Ganzglas-Tür f.Innenber.WSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSM Flachschaukasten -Mini-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 1xA4
WSM Flachschaukasten -Mini-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 1xA4
WSM Flachschaukasten -Mini-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 1xA4
WSM Flachschaukasten -Mini-, für Inneneinsatz, Bautiefe 22 mm,eloxiert, alu silberfarbig, für 1xA4
Artikel-Nr.:
     1498-9196493100
Herst.-Nr.:
     103400121
EAN/GTIN:
     4250366505602
Suchbegriffe:
Drehtürschaukasten
Flügeltürschaukasten
Flachschaukasten
Displayschaukasten
für den Innenbereich · Bautiefe 22 mm · idealer Schutz für aushangpflichtige Dauerinformationen, da abschließbar · Aluminiumkonstruktion silberfarbig eloxiert · weiße RückwandWeitere technische Eigenschaften:· Innenhöhe: 320mm· Sichtfläche B x H: 225 x 320mm· Innenbreite: 225mm
Weitere Informationen:
Anzahl DIN A4 Blätter:
1 = 1 x 1
Material:
Aluminium
Marke:
WSM
Außenbreite:
260 mm
Außenhöhe:
350 mm
Oberfläche:
eloxiert
Bautiefe:
22 mm
Ausstattung:
für Innenbereich
Farbe:
silberfarbig
Format:
DIN A4
Ausführung:
Ganzglas-Tür
Weitere Suchbegriffe: Flach-Vitrine, Flachvitrine, Info-Vitrine, Infovitrine, Plakatschaukasten, Schaukasten, Standardvitrine, wsm flachschaukasten, flachschaukasten, schaukasten höhe: 350mm, Display-Schaukasten, Display-Schaukästen, Drehtür-Schaukasten, Drehtür-Schaukästen, Flachschaukästen, Plakat-Schaukasten, Plakat-Schaukästen, Schaukästen
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,28*
€ 76,49*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 59,35*
€ 76,87*
44 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 61,01*
€ 80,00*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,50*
ab € 71,28*
€ 92,11*
10 Tage
75
€ 7,90*
ab € 72,08*
€ 93,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 92,11*
€ 109,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,59*
€ 107,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,45*
€ 100,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,77*
€ 96,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,28*
€ 84,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200106
ab € 775,65*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200121
ab € 748,07*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200109
ab € 739,47*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200124
ab € 885,92*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200100
ab € 420,78*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200115
ab € 487,09*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200103
ab € 449,22*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103200118
ab € 537,15*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100023
ab € 67,35*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100025
ab € 81,28*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103100021
ab € 61,87*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500403
ab € 654,19*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500433
ab € 759,66*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500409
ab € 754,91*
Ähnlich
WSM - Walter Solbach Metallbau
103500439
ab € 860,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.