Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Komplettpackplatz Elektrisch SYSTEM FLEX, 2000 x 800 x 720 - 1120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-381
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309381
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
komplett packtisch
Rocholz Komplettpackplatz Elektrisch SYSTEM FLEX, 2000 x 800 x 720 - 1120 mm, Weißaluminium/Rubinrot
  • Komplettpackplatz der Reihe SYSTEM FLEX
  • Höhenverstellbar von 720 - 1120 mm, stufenlos über Elektromotor
  • SYSTEM FLEX - Komplettpackplatz Elektrisch bestehend aus, - SYSTEM FLEX Grundtisch mit elektrischer Höhenverstellung, - 3 x HR-Anbauprofil lang, geneigte Ausführung, - Lochrückwand, 1000 x 500 mm, - Lochrückwand, 1000 x 100 mm, - 2 x Ablageboden Typ A, 1000 x 400 mm, - 1 x Ablageboden Typ A, 1000 x 300 mm, - 2 x Ablageboden Typ B, 1000 x 300 mm, - 3 x Anschlagkante, 1000 mm breit, - 16 x Fachteiler, - Arbeitsplatzleuchte LED, mit Dimmfunktion, drehbar, - Einzelschublade, 527 x 510 x 200 mm, - Auszugboden, 1000 x 500 x 140 mm, - Thin Client Halter, - Monitor-Gelenkarm, 100 x 455 x 115 mm, - Tastatur- und Mausablage mit Gelenkarm, 640 x 470 x 50 mm, - Getränkehalter für Flaschen, - Halter für Handabroller zur Befestigung am HR-Profilrohr
Technische Daten:
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 2000
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 800
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 720
  • Werkstoff: Stahl
  • Werkstoff 2: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: weißaluminium
  • Sekundärfarbe: rubinrot
  • RAL-Code: 9006
  • RAL-Code 2: 3003
  • Material Arbeitsplatte: Holz
  • Oberfläche Arbeitsplatte: melaminharz beschichtet
  • Stärke Arbeitsplatte [mm]: 30
  • Breite außen [mm]: 2000
  • Gewicht [kg]: 202,1
Weitere Informationen:
Breite Außen:
2000 mm
Tiefe Außen:
800 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
weißaluminium
Gewicht:
202,1 kg
Weitere Suchbegriffe: Packtisch, Komplettpackplatz, Packplatz, Arbeitstisch, Rocholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.788,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.015,13*
€ 5.968,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.981,67*
€ 5.928,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.852,21*
€ 5.774,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.801,96*
€ 5.714,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.788,78*
€ 5.698,65
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
k.A.
309385
ab € 1.392,21*
Zubehör
k.A.
309389
ab € 3.137,75*
Zubehör
k.A.
309390
ab € 3.399,90*
Zubehör
k.A.
309391
ab € 3.136,92*
Zubehör
k.A.
309392
ab € 3.410,96*
Zubehör
k.A.
309388
ab € 2.532,62*
Zubehör
k.A.
309384
ab € 955,04*
Zubehör
k.A.
309432
ab € 191,94*
Zubehör
k.A.
309434
ab € 69,94*
Zubehör
k.A.
309433
ab € 121,35*
Zubehör
k.A.
309387
ab € 2.537,43*
Zubehör
k.A.
309386
ab € 1.046,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.