Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Stationärer Elektro-Hublift, 450 x 856 x 970 mm, Hubhöhe 360 - 800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
weitere Abbildung
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-387
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309387
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Rocholz Stationärer Elektro-Hublift, 450 x 856 x 970 mm, Hubhöhe 360 - 800 mm
  • Stationärer Elektro-Hublift zum Anheben zu verpackender Ware
  • Einfache Bedienung per Fußtaster
  • Stabile Plattform aus Edelstahl
  • Max. Hub 500 mm
  • Max. Flächenlast 50 kg
  • Geschwindigkeit bei Volllast 45 mm/s
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 450 x 856 x 970
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 450
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 856
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 970
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazit
  • RAL-Code: 7016
  • Gewicht [kg]: 40
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
856 mm
Höhe Außen:
970 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
40 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Elektro-Hublift, Rocholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.536,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.767,38*
€ 3.293,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.740,08*
€ 3.260,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.623,84*
€ 3.122,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.566,54*
€ 3.054,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.536,76*
€ 3.018,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.