Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rocholz Pneumatik-Hublift, 450 x 845 x 1720 mm, Hubhöhe 250 - 950 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     420BLB-309-392
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     309392
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Behälterheber
Elektrolifter
Hublift
Hublifter
Rocholz Pneumatik-Hublift, 450 x 845 x 1720 mm, Hubhöhe 250 - 950 mm
  • Pneumatik-Hubtisch zum Verpacken und Kommissionieren
  • Plattform aus Edelstahl
  • Inklusive Fußtaster
  • Erfordert Druckluftanschluss von 6 bar und einen 8 mm PU-Schlauch (nicht im Lieferumfang enthalten)
  • Nur trockene und nicht geölte Druckluft verwenden
  • Seitens der Druckluftversorgung ist eine Reinheit der Klasse 2-4-3 gemäß ISO8573-1:2010 erforderlich
  • Der Einsatz eines entsprechenden Drucklufttrockners nebst Feinfilter wird empfohlen
  • Max. Flächenlast 60 kg
Technische Daten:
  • Maße außen B x T x H [mm]: 450 x 845 x 1720
  • Breite Arbeitsfläche [mm]: 450
  • Tiefe Arbeitsfläche [mm]: 845
  • Höhe Arbeitsfläche [mm]: 1720
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Farbe: anthrazit
  • RAL-Code: 7016
  • Gewicht [kg]: 50
Weitere Informationen:
Breite Außen:
450 mm
Tiefe Außen:
845 mm
Höhe Außen:
1720 mm
Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
anthrazit
Gewicht:
50 kg
Weitere Suchbegriffe: Materialheber, Materiallifter, Mini-Lift, Minilifter, behälterheber, Pneumatik-Hublift, Rocholz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.388,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.656,61*
€ 4.351,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.623,03*
€ 4.311,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.488,75*
€ 4.151,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.427,87*
€ 4.079,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.388,40*
€ 4.032,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.